| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93311840 Herst.-Nr.: WIC004BTBK EAN/GTIN: 745883828739 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 10 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.2 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 | | USB-Stromversorgung bis zu | 20 W | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, belkin kfz handyhalter, usb kfz ladeadapter, usb kfz-ladekabel belkin, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |