Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pulsonic Clean 81748491 Elektrischer Zahnbürstenkopf 8 Stück(e) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pulsonic Clean 81748491 Elektrischer Zahnbürstenkopf 8 Stück(e) Weiß
Oral-B Pulsonic Clean 81748491 Elektrischer Zahnbürstenkopf 8 Stück(e) Weiß
Oral-B Pulsonic Clean 81748491 Elektrischer Zahnbürstenkopf 8 Stück(e) Weiß
Oral-B Pulsonic Clean 81748491 Elektrischer Zahnbürstenkopf 8 Stück(e) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93287290
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     81748491
EAN/GTIN:
     4210201395348
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
8 Stück(e)
Produktfarbe
Weiß
Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste
3 Monat( e)
Ersatz
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Oral-B
Kompatibilität
Pulsonic Sonic
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
284 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
141 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.