Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold
Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold
Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold
Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold
Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold
Braun Series 9 9419s Wet&Dry Folienschaber Trimmer Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93142592
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201393733
EAN/GTIN:
     4210201393733
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
4
Rasiersystemtechnologien
Active Quattro Head
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Technische Details
Transporttasche
Ja
Hüllenmaterial
Leder
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
484 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
641.92 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.