Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland VP-42H WUXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Roland VP-42H WUXGA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93132825
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     ROL-VP-42H
EAN/GTIN:
     4957054513320
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
WUXGA
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Video-Auflösung
800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 800,1366 x 768,1400 x 1050,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kompression Verhältnis
4:4:4
Videoverarbeitung
10 Bit
Design
Rack-Einbau
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der Schichten
4
Unterstützte Audioformate
PCM
Unterstützte Bildformate
BMP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsstrom
2.1 A
Stromverbrauch (max.)
25 W
Weitere Suchbegriffe: mischpult roland, club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,06*
€ 1.403,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,93*
€ 1.392,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,72*
€ 1.330,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,70*
€ 1.306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,10*
€ 1.282,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.