Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33611 Ventilator


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33611 Ventilator
Faro 33611 Ventilator
Faro 33611 Ventilator
Faro 33611 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057454
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33611
EAN/GTIN:
     8421776116948
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Zugschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1060 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1060 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,64*
€ 129,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,53*
€ 123,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,47*
€ 118,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.