Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Heissluftfritteuse XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Unold Heissluftfritteuse XL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93040335
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58655
EAN/GTIN:
     4011689586552
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 5l
Ein wahres Multitalent ist die BPA-freie HEISSLUFTFRITTEUSE XL! Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen und Rösten – kann sie alles! Auf Öl kann dabei komplett verzichtet werden. Durch die 200°C-Heißluftzirkulation ist die schnelle, energiesparende Zubereitung gewährleistet. Stufenlos lässt sich die Temperatur von 80 bis 200°C einstellen – ganz einfach mit dem bedienungsfreundlichen Drehregler. Mit dem 60-Minuten-Timer ist das Koch-Management ein Kinderspiel. Der Frittierkob punktet mit einem Fassungsvermögen von 5 L – da lässt sich zum Beispiel 1 kg Pommes Frites in einem Arbeitsgang zubereiten. Durch seine hochwertige Antihaftbeschichtung ist die Reinigung kein Problem. Außerdem ist der Korb spülmaschinengeeignet. Die Betriebskontrollleuchte signalisiert, wenn die 1.400 W starke HEISSLUFTFRITTEUSE XL in Aktion ist. Abschaltautomatik und Sicherheitsabschaltung gehören ebenso zur Ausstattung wie Antirutschfüße. Wird das Gerät gerade nicht eingesetzt, lässt sich das Kabel platzsparend auf der Rückseite aufbewahren. Im stylishen Farbmix aus Edelstahl und schwarzem Kunststoff ein ebenso praktischer wie schicker Hingucker für jede Küche!

Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen und Rösten – und immer ölfrei: Die BPA-freie HEISSLUFTFRITTEUSE XL macht’s möglich. Ihre 200°C Heißluftzirkulation dabei sorgt für Tempo und Energieersparnis. Der antihaftbeschichtete und spülmaschinengeeignete Frittierkorb hat ein Fassungsvermögen von 5 L. Da sind zum Beispiel bis zu 1 kg Pommes Frites flott zubereitet. Von 80 bis 200°C lässt sich die Temperatur stufenlos einstellen. Die Bedienung ist per Drehregler ein Kinderspiel. Weitere Pluspunkte: 60-Minuten-Timer, Antirutschfüße, Abschaltautomatik und Sicherheitsabschaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
5000 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5 l
Friteusenkapazität
1 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Hitzebeständig
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Schüsselmaterial
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.85 m
Weitere Suchbegriffe: friteuse, unold friteuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.