Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 8700 TV-Halterung 139,7 cm (55") Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 8700 TV-Halterung 139,7 cm (55") Grau
Hagor 8700 TV-Halterung 139,7 cm (55") Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92976627
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8700
EAN/GTIN:
     4250058587008
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Montage in Landscape-Ausrichtung
    - +5° / -10° neigbar
    - ±35° schwenkbar
    - innenliegende Kabelführung
    - inkl. optionaler Seilsicherung (Zusatzkippsicherung zur Wand)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe (max)
343 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
583 - 733 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 5 °
Swivel Winkel
35 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.