Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BrackIT Stand HD XXL 3,05 m (120 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BrackIT Stand HD XXL 3,05 m (120 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT Stand HD XXL 3,05 m (120 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT Stand HD XXL 3,05 m (120 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92929272
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8208
EAN/GTIN:
     4250058582089
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Kamerahalter
Kamerahalterung
AV-Wagen
mobiles Standsystem
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1250 - 1600 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
140 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.