Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BrackIT Stand Dual 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BrackIT Stand Dual 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT Stand Dual 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT Stand Dual 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92929269
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
mobiles Standsystem
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2100 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
35 kg
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
2
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,82*
€ 763,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,78*
€ 756,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,06*
€ 658,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.