Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Legamaster cast Empfänger AirServer Connect 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92915692
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-863220
EAN/GTIN:
     8713797099806
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung
Integriertes Gastnetzwerk. Kundenspezifisches Linux-basiertes Betriebssystem. Bis zu 9 gleichzeitige Streams. Unterstützung von bis zu 4K UHD in 60FPS. Unterstützt AirPlay, Google Cast und Miracast. Digital Signage-Funktionen. Funktioniert mit allen Legamaster-Screens. Cloud-Management-Portal. Integrierte Wi-Fi-Verbindung. Onboarding und Anleitungen auf dem Bildschirm verfügbar. Minimalistisches Design.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
538 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Technische Details
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Typ
Mirroring receiver
Verpackungsgewicht
0.538 kg
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
84714100
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
260 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: funk videoübertragung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,80*
€ 675,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,18*
€ 646,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.