Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach DP16VLS Standbohrmaschine 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach DP16VLS Standbohrmaschine 500 W
Scheppach DP16VLS Standbohrmaschine 500 W
Scheppach DP16VLS Standbohrmaschine 500 W
Scheppach DP16VLS Standbohrmaschine 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92757019
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5906810901
EAN/GTIN:
     4046664068808
Suchbegriffe:
Tischbohrmaschine
tischbohrmaschine
DIE SCHEPPACH TISCHBOHRMASCHINE DP16VLS VERFÜGT ÜBER EINEN POSITIONSLASER FÜR PRÄZISE BOHRERGEBNISSE. EGAL OB IN METALL, KUNSTSTOFFEN SOWIE HART- UND WEICHHOLZ, BIETET SIE VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Größe Bohrtisch (BxT)
160 x 160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
15420 g
Design
Produkttyp
Tischbohrmaschine
Motor enthalten
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.