Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Angle Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92715541
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2120601010
EAN/GTIN:
     5704924004148
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte Angle der dänischen Designerin Maria Berntsen bietet ein modernes und zeitloses Design, das sich perfekt als Nebenbeleuchtung oder zur Beleuchtung des Badezimmerspiegels eignet. Die Lampe mit ihrem verspielten und interaktiven Design verfügt über einen magnetisch befestigten Lampenschirm, den Sie leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie können den Lampenschirm für ein gerichtetes oder indirektes Licht drehen, neigen oder nach Belieben bewegen. Seitlich findet sich ein USB-Ladeanschluss, der eine praktische Auflademöglichkeit für Ihr Telefon oder ein anderes Gerät bietet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Gesamtleistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
191 mm
Länge (mm)
170 mm
Durchmesser
105 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.