Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT14 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92637766
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     PT14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Gelb
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatibilität
Roomba 510 530 540 550 560 570 580 610 620 625 760 770 780
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.