Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUA0100 Kabeladapter DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUA0100 Kabeladapter DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-C Schwarz, Grau
LogiLink CUA0100 Kabeladapter DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-C Schwarz, Grau
LogiLink CUA0100 Kabeladapter DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-C Schwarz, Grau
LogiLink CUA0100 Kabeladapter DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-C Schwarz, Grau
LogiLink CUA0100 Kabeladapter DisplayPort USB 3.2 Gen1 Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92490846
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0100
EAN/GTIN:
     4052792062205
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses USB-C-zu-DP-Kabel ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer an einen Monitor oder Beamer mit DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Das Kabel unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K/120 Hz (3840 x 2160). Perfekt für Samsung Galaxy S8, Apple MacBook 12", MacBook Pro 2017/2016 13", 15" und weitere USB-C-Geräte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB 3.2 Gen1 Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1.8 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.