Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken V3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kraken V3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92473739
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03770200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378570
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
RAZER KRAKEN V3
DIE NEUE WELLE DER IMMERSION.
Erlebe Immersion in 16,8 Millionen Farben mit dem Razer Kraken V3 — einem PC-Gaming-Headset mit einer dynamischen Beleuchtung powered by Razer Chroma™ RGB für deine Spiele und Geräte. Dank unserer hoch entwickelten Treiber und Surround Sound für einen lebensechten Klang hat die totale Immersion noch nie so gut geklungen – oder ausgesehen.

IMMERSION AUS ALLEN RICHTUNGEN.
THX SPATIAL AUDIO.
Das RGB-Gaming-Headset ist mit modernstem 7.1 Surround Sound ausgestattet, der das Sound-Design deines Spiels optimiert und realistischen positionsabhängigen Klang ermöglicht. Erlebe eine absolut realistische Akustik, bei der sich alles so anhört als wärst du mitten im Geschehen.

KRAFTVOLLER, LEBENSECHTER KLANG.
RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER.
Unser patentiertes 3-teiliges Treiberdesign sorgt für außergewöhnliche Höhen, Mitten und Bässe, die nicht verwaschen und undefiniert klingen, sondern ein noch dynamischeres Hörerlebnis und noch mehr Immersion ermöglichen. Wir haben den Treibern ein Upgrade mit titanbeschichteten Membranen für noch klareren Sound gegönnt, damit du wirklich einen realistischen und präzisen Klang genießen kannst.

OHRPOLSTER AUS HYBRID-STOFF, MEMORY-SCHAUMSTOFF UND KUNSTLEDER
Die perfekte Balance aus Komfort, Schallisolierung und haptischem Transfer.

KOMMUNIKATION OHNE UNKLARHEITEN.
RAZER™ HYPERCLEAR KARDIOIDEN-MIKROFON.
Indem es Geräusche von hinten und den Seiten unterdrückt, kann das abnehmbare Mikrofon deine Stimme noch besser und mit Rauschunterdrückung aufnehmen, wodurch sie noch klarer und natürlicher wirkt.

POWERED BY RAZER CHROMA™ RGB.
Dank 16,8 Millionen Farben und einer ganzen Reihe von Effekten genießt du noch mehr Immersion, denn schon jetzt werden über 150 Spiele dynamisch unterstützt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
719 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 153,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.