Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Razer Kraken V3 HyperSense Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92473738
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03770100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378822
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
RAZER KRAKEN V3 HYPERSENSE
TOTALE IMMERSION.

Eine neue Dimension der Immersion entdecken mit dem Razer Kraken V3 HyperSense — einem PC-Gaming-Headset mit der geballten Power haptischer Technologie. Von donnernden Explosionen bis hin zu vorbeizischenden Kugeln – spüren, was zu hören ist, und authentisches Gaming mit allen Sinnen erleben.

FEEDBACK, DAS SICH REAL ANFÜHLT.
RAZER™ HYPERSENSE.

Modernste haptische Treiber in beiden Ohrmuscheln nehmen Audiosignale auf und wandeln sie in realistische Vibrationen um, die sich hinsichtlich Position, Dauer und Intensität unterscheiden und dir ein sensorisches Feedback für den Sound in deinem Spiel bieten.

Stereo-Haptik

Haptische Effekte bewegen sich, je nach deiner Position im Spiel, zwischen der linken und rechten Ohrmuschel und sorgen so für ein noch besseres Raumgefühl und noch mehr Immersion.

Echtzeit-Haptik

Intelligente Klangverarbeitung, für die keine Integration oder zusätzliche Downloads erforderlich sind. Kompatibel zu Spielen, Musik und Filmen.

Intensitätsanpassung

Du kannst die Intensität der Haptik ganz leicht mit einer Taste am Headset anpassen und zwischen Aus, Niedrig, Mittel und Hoch umschalten.

IMMERSION AUS ALLEN RICHTUNGEN.
THX SPATIAL AUDIO.

Das Headset ist mit modernstem 7.1 Surround Sound ausgestattet, der das Sound-Design deines Spiels optimiert und realistischen positionsabhängigen Klang ermöglicht. Erlebe eine absolut realistische Akustik, bei der sich alles so anhört als wärst du mitten im Geschehen.

KRAFTVOLLER, LEBENSECHTER KLANG.
RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER.

Unser patentiertes 3-teiliges Treiberdesign sorgt für außergewöhnliche Höhen, Mitten und Bässe, die nicht verwaschen und undefiniert klingen, sondern ein noch dynamischeres Hörerlebnis und noch mehr Immersion ermöglichen. Wir haben den Treibern ein Upgrade mit titanbeschichteten Membranen für noch klareren Sound gegönnt, damit du wirklich einen realistischen und präzisen Klang genießen kannst.

KOMFORTABLES DESIGN. ROBUSTE VERARBEITUNG.

Ohrpolster aus Hybrid-Stoff, Memory-Schaumstoff und Kunstleder
Die perfekte Balance aus Komfort, Schallisolierung und haptischem Transfer.

Weiches Kopfband-Polster aus Stoff
Sitzt angenehm auf dem Kopf ohne zu drücken.

Stahlverstärktes Kopfband
Biegsam und leicht, aber robust und widerstandsfähig.

KOMMUNIKATION OHNE UNKLARHEITEN.
RAZER™ HYPERCLEAR KARDIOIDEN-MIKROFON.

Indem es Geräusche von hinten und den Seiten unterdrückt, kann das abnehmbare Mikrofon deine Stimme noch besser und mit Rauschunterdrückung aufnehmen, wodurch sie noch klarer und natürlicher wirkt.

POWERED BY RAZER CHROMA™ RGB.

Dank 16,8 Millionen Farben und einer ganzen Reihe von Effekten genießt du noch mehr Immersion, denn schon jetzt werden über 150 Spiele dynamisch unterstützt. Halte die Razer HyperSense-Taste gedrückt, um bequem die Razer Chroma™ RGB-Beleuchtungseffekte durchzuschalten.








Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
378 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
744 g
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Material Ohrstöpsel
Schaum
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PC PlayStation Nintendo Switch (docked mode)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.