Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Rottner T06213 Safe Frei stehend sicher 26 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466696
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06213
EAN/GTIN:
     9006072207409
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Elektronisch
Fassungsvermögen
26 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
430 x 310 x 195 mm
Seitenwanddicke
2.5 mm
Türstärke
5 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.