Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Denver DVBS-206HD TV Set-Top-Box Kabel, Ethernet (RJ-45) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92437640
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DVBS-206HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel, Ethernet (RJ-45)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: dvb-t receiver usb, dvb-t receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.