Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
NEC PD04 190,5 cm (75 Zoll) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92434915
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Design
Produktfarbe
Grau
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
942 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
1730 mm
Gewicht
18000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.