Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14189 Abfallbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14189 Abfallbeutel
Papstar 14189 Abfallbeutel
Papstar 14189 Abfallbeutel
Artikel-Nr.:
     2813-374-2657
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14189
EAN/GTIN:
     4002911141892
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Kompostsäcke aus 2-lagigem Kraftpapier - Füllinhalt: 240 Liter - Stärke: 70 gr/m² - Abmessungen: 115 cm x 80 cm x 30 cm - nassfest - biologisch abbaubar - für kompostierbare Abfälle Information: Auch wenn das Volumen 240 Liter beträgt, können die Abmessungen eines Kompostbeutels variieren, sodass nicht jeder Kompostsack mit den gängigen Mülltonnen kompatibel ist. - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1150 mm
Breite
800 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
240 l
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,23*
2 Tage
139
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 7,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 7,57*
4 Tage
33
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 8,10*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,52*
€ 23,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14182
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.