Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papstar 12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz
Papstar 12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz
Papstar 12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92388013
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12126
EAN/GTIN:
     4002911121269
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 60 my
- Abmessungen: 125 x 100 cm
- Füllinhalt: 240 Liter
- Farbe: schwarz
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1250 mm
Breite
1000 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
240 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,51*
1 Rolle enthält 45 Beutel (ab € 0,42467* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,51*
€ 33,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.