Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14196 Abfallbeutel 60 l Grau 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14196 Abfallbeutel 60 l Grau 20 Stück(e)
Papstar 14196 Abfallbeutel 60 l Grau 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-1409
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14196
EAN/GTIN:
     4002911141960
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Müllsäcke mit Zuziehbändern auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 22 my - Abmessungen: 75 x 65 cm - Füllinhalt: 60 Liter - Farbe: grau - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Breite
650 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Grau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,85*
4 Tage
240
12
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 2,94*
10 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,38*
2 Tage
48
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 3,98*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,19*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,14*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,41*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.