Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84813 Papierserviette Seidenpapier Orange 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 84813 Papierserviette Seidenpapier Orange 50 Stück(e)
Papstar 84813 Papierserviette Seidenpapier Orange 50 Stück(e)
Papstar 84813 Papierserviette Seidenpapier Orange 50 Stück(e)
Papstar 84813 Papierserviette Seidenpapier Orange 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-4484
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84813
EAN/GTIN:
     4002911997192
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. 50 Servietten in 40 x 40 cm in der Farbe Nektarine Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
54 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 8,37*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 10,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,28*
€ 23,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1056* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10452
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
10819
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
10820
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
10822
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11605
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
11607
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11608
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
11609
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
11621
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11622
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81449
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
81747
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
81748
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
81749
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
82360
ab € 4,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.