Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10452 Papierserviette Seidenpapier Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 10452 Papierserviette Seidenpapier Schwarz
Papstar 10452 Papierserviette Seidenpapier Schwarz
Papstar 10452 Papierserviette Seidenpapier Schwarz
Papstar 10452 Papierserviette Seidenpapier Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85230299
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10452
EAN/GTIN:
     4002911104521
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10819
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
10820
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
10822
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11605
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11607
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11608
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11609
ab € 4,44*
Sonstiges
PAPSTAR
11621
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
11622
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
81449
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
81747
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81748
ab € 4,45*
Sonstiges
PAPSTAR
81749
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
82360
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
84813
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.