Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi La Specialista Prestigio Halbautomatisch Espressomaschine 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi La Specialista Prestigio Halbautomatisch Espressomaschine 2 l
De’Longhi La Specialista Prestigio Halbautomatisch Espressomaschine 2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92295118
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 9355.M
EAN/GTIN:
     8004399019942
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
13500 g
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
424 mm
Verpackungstiefe
444 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
15000 g
Verpackungsgewicht
1 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Metallisch
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
3
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,64*
€ 815,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,41*
€ 771,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,15*
€ 734,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,91*
€ 673,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.