| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92232646 Herst.-Nr.: 83260175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FLEXIMARK® Etiketten aus hochwertigem Polyester-Schaumstoff sind eine günstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern zur Kennzeichnung von Komponenten.
Nutzen - Gute UV-Beständigkeit - Selbstklebend auf vielen Oberflächen - Kostengünstige Alternative zu gravierten Kunststoff-Schildern
Anwendungsgebiete - Kennzeichnung von elektronischen Komponenten, Panels, Drucktastern und Hinweisschildern
Bemerkung - Bedruckung mit der FLEXIMARK® Software und dem FLEXIMARK® Thermotransferdrucker SQUIX oder EOS5 - Empfohlenes Farbband: FTI-Y 60-360 BK (Artikelnr. 83260201) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Polyester | | Form | Rechteck | | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 19 mm | | Bogenlänge | 48 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 1000 Stück(e) | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |