Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWHT5540 513 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWHT5540 513 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWHT5540 513 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWHT5540 513 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWHT5540 513 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92142608
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWHT5540513
EAN/GTIN:
     4004005012170
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SCHWAIGER® TV Wandhalter ist für die Befestigung von einem großen Flachbildschirm geeignet. Der Wandhalter ist nach vorn neigbar, hat zwei Tragarme und eine integrierte Wasserwaage für die exakte Ausrichtung der Montageschiene. Der Bildschirm kann jederzeit vom montierten Basishalter abgenommen werden. Eine hohe mechanische Belastbarkeit zeichnet diesen Wandhalter aus.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe (max)
53 mm
Höhe
425 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 12 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.