Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 80353465 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92094886
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80353465
EAN/GTIN:
     4210201395454
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Borstensteifigkeit
Extra weich
Bürstenform
Rund
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
132 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
243.73 g
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
308.73 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
192 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.