Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Oral-B 80352667 Elektrischer Zahnbürstenkopf Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92094875
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80352667
EAN/GTIN:
     4210201388135
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Themenwelt
Star Wars
Konzipiert für Kinder
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Oral-B
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
31.47 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.