Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro 3 80332162 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro 3 80332162 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B Pro 3 80332162 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B Pro 3 80332162 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92094834
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80332162
EAN/GTIN:
     4210201289593
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Sichtbarer Drucksensor
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Bürstenform
Rund
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
197 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
273.1 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
413.8 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriebetriebsdauer
288 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.