Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Oral-B PRO 80332427 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92094831
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80332427
EAN/GTIN:
     4210201291374
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Timer-Dauer
2 min
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
291 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
395.1 g
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
652 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.