Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Oral-B 80332159 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92094828
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80332159
EAN/GTIN:
     4210201289494
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Blau
Timer-Dauer
2 min
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267.65 g
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
463.9 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.