Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
StarTech.com TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92041463
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MBLTVSTNDEC
EAN/GTIN:
     0065030891455
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mobile Display-Halterung | Multimedia-Geräteablage & Ablagefach | Für 37 bis 70 Zoll DisplaysDieser mobile TV-Ständer ermöglicht es Ihnen, ein mobiles Mediencenter mit Displays von 37 bis 70 Zoll und bis zu 70 kg zu erstellen, das es Ihnen erleichtert, Ihre AV-Geräte zwischen verschiedenen Klassenzimmern, in Büros oder Lernumgebungen zu transportieren. Für mehr Stabilität und Sicherheit wurde der mobile Wagen mit einer Basis von 0,92 m x 0,70 m entwickelt.Vollständig an Ihre jeweilige Einrichtung anpassbarDer mobile TV-Ständer mit Halterung passt sich an die jeweilige Einrichtung in Ihrem Büro an. Sie können den Betrachtungswinkel um 0/+5° neigen, um die Umgebung optimal zu nutzen, Blendungen zu reduzieren und das Display für Hoch- oder Querformatausrichtungen um -90°/+90° zu drehen.Lagerung Ihrer AV-GeräteDieser universelle, mobile Gerätewagen bietet eine leicht zugängliche Ablage für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 5 kg und ein Ablagefach hinter dem Fernseher, das ideal zur Aufbewahrung von Geräten wie Stromleisten oder Mediaplayern geeignet ist. Um Störungen mit größeren Displays im Hochformat zu vermeiden, ragt die Geräteablage an der Rückseite heraus.Robuste KonstruktionDurch die robuste Konstruktion des strapazierfähigen TV-Ständers eignet er sich ideal für gewerbliche Anwendungen, Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufige Standortwechsel der Geräte. Darüber hinaus ist er mit 4 Polyurethan-Laufrollen ausgestattet, die mit einem Pedal verriegelbar sind und für eine reibungslose Bewegung über verschiedene Arten von Böden/Teppichen sorgen, während Kratzer auf Oberflächen vermieden werden. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel organisiert und unsichtbar sind. Die Kabel werden durch die Säulen geführt, wobei die Einstiegspunkte unterhalb des Aufbewahrungsfachs liegen.Der mobile TV-Wagen MBLTVSTNDEC wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1020 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Lieferumfang
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Distanzstück enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
9
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
61
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel
2
Sechskantschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel
2
Technische Details
VESA-Halterung enthalten
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe (max)
702 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
23800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1020 mm
Verpackungstiefe
865 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
26400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,350 x 350,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 5 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
90 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.