Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DSS-7030 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DSS-7030 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Denver DSS-7030 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Denver DSS-7030 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Denver DSS-7030 Schwarz 2.1 Kanäle 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92018767
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111151300070
EAN/GTIN:
     5706751053931
Suchbegriffe:
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
70 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
835 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
5000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
20 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
92 mm
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.