| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92007255 Herst.-Nr.: 646278 EAN/GTIN: 7640142762782 |
| |
|
| | |
| Stadt Land Flip ist der Relaunch von Speedy Words! Das wortwörtliche Ringen um die richtige Antwort. Kategorie, Farbe, Buchstabe… und schon liegt dir der passende Begriff auf der Zunge – wer ihn als erster in die Runde wirft, gewinnt! Eine Stadt mit B? Ein Lebensmittel mit O? Ein Beruf mit Z? Stets verändert sich mit jeder aufgedeckten Karte die geforderte Kombination für die nächste Raterunde. Stadt Land Flip ist die Buchstabenrallye für fixe Ratefüchse. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Bildend | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Cooperative game | | Familienspiel | Ja | | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | | Spielzeit (max.) | 10 min |
|
| | |
| | | |
| |