Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40566-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P40566-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB NVMe
HPE P40566-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91979413
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40566-B21
EAN/GTIN:
     190017508511
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
200000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
145000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,48*
€ 1.277,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,05*
€ 1.273,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,80*
€ 1.208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,50*
€ 1.176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,90*
€ 1.155,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.