Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40570-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P40570-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB NVMe
HPE P40570-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91979408
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40570-B21
EAN/GTIN:
     190017508559
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
190000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
235000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,36*
€ 741,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,15*
€ 733,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,73*
€ 720,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.