Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo SORBETIERE DO9243I Kompressor Eismaschine 1 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo SORBETIERE DO9243I Kompressor Eismaschine 1 l Weiß
Domo SORBETIERE DO9243I Kompressor Eismaschine 1 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91945195
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9243I
EAN/GTIN:
     5411397145376
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Produkttyp
Kompressor Eismaschine
Schüsselkapazität
1 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Sorbet-Herstellung
Ja
Anzahl der Schalen
1 Becken
Entfernbare Schüssel
Ja
Kühltemperaturreichweite
-18 - -35 °C
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.