Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix HL18R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-91862083
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     HL18R-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lichtleistung
500 lm
Lichtleistung (min.)
4 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Leuchtkapazität
1700 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
82 m
Anzahl der Lichtmodi
5
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, SOS-Modus
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
91 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 65,83* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 82,04*
€ 97,63
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,49*
€ 96,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,67*
€ 91,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,86*
€ 89,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 65,83*
€ 78,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.