Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless HPF665 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless HPF665 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Peerless HPF665 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Peerless HPF665 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Peerless HPF665 TV-Halterung 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91861966
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     HPF665
EAN/GTIN:
     735029339465
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1118 mm
Tiefe (max)
112 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
14600 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
19400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
27 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.