Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock NUC BOX-1135G7 0,6L Größe PC Schwarz i5-1135G7 4,2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock NUC BOX-1135G7 0,6L Größe PC Schwarz i5-1135G7 4,2 GHz
Asrock NUC BOX-1135G7 0,6L Größe PC Schwarz i5-1135G7 4,2 GHz
Asrock NUC BOX-1135G7 0,6L Größe PC Schwarz i5-1135G7 4,2 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91809747
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG7V0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483934315
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
0,6L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
PC Barebone
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
90 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.1a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA II
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz
4.2 GHz
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
117.5 mm
Höhe
47.85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,42*
€ 556,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.