Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan SPEED2STAND Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan SPEED2STAND Silber
CasaFan SPEED2STAND Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91783523
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304010
EAN/GTIN:
     4024397348305
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 3 stufen
stand ventilator
CasaFan SPEED2STAND, Hochleistungs-Standventilator in Ganzmetallausführung, Schutzgitter glänzend verchromt, Flügelrad Aluminium schwarz lackiert, Standaufsteller mit schwerem, stabilem Standfuß, Lack silbergrau, 3 Stufen mittels Drehschalter wählbar, leistungsstarker Motor, Flügelrad-Ø 400 mm, 110 W, 5.700 m³/h Luftleistung, 220-240 V/ ~50 Hz, Schutzart IP20, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H05RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, Motor mit hochwertigen Kugellagern, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1460 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Chrom, Metall
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1305 RPM
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
5700 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabellänge
2.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator casa fan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.