Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-A621-03Q Herst.-Nr.: WCB006VFWH EAN/GTIN: 745883825455 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 40 W | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, belkin ladegerät usb c, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 29,80* | € 40,81* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,87* | € 65,17* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 56,72* | € 74,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|