Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Severin BC 7047 Staubsauger 4 l Trocken 850 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91491095
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BC 7047
EAN/GTIN:
     4008146036996
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kraftvoll und leise saugstarker 850 W Motor mit elektronischer Leistungsregulierung für die perfekte Reinigung verschiedener Oberflächen und 74dB A. Höchste Filtration-Effizienz durch HEPA 13 Filter immer saubere Abluft, ideal geeignet für Allergiker, inklusive LED-Staubfüllanzeige. Sichere Handhabung dank vier 360° Rollen und Klick-Verbindung zum Soft-Touch Handgriff und zur Soft-Sound Bodendüse. Inklusive XL-Parkettdüse mit Klickverbindung für die perfekte Reinigung von empfindliche Hartböden.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
Leistungskontrolle
Elektronisch
Energiequelle
AC
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
6 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4 l
Produktfarbe
Rot, Weiß
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Blanker Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Geräuschpegel
74 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
ab € 3,999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.