Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella 0273632.00 selbstklebendes Etikett Rechteck Transparent 270 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Biella 0273632.00 selbstklebendes Etikett Rechteck Transparent 270 Stück(e)
Biella 0273632.00 selbstklebendes Etikett Rechteck Transparent 270 Stück(e)
Biella 0273632.00 selbstklebendes Etikett Rechteck Transparent 270 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91472793
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0273632.00
EAN/GTIN:
     7611365259076
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Einfaches Beschriften in drei Schritten. Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz dank unseren Beschriftungsvorlagen einfach, professionell und effizient!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
270 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteck
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,74*
1 Paket enthält 270 Stück (ab € 0,03526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.