Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Hängemappen-Set Original


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Biella Hängemappen-Set Original
Biella Hängemappen-Set Original
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91472570
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0271455.31
EAN/GTIN:
     7301365250356
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Biella Hängemappen Original - das meistverbreitete Registratursystem in der Schweiz. Die Tragstange aus Metall mit eingepresstem Nylon-Gleitern garantiert ein leichtes, geräuschloses Verschieben der Hängemappen. Besondere Merkmale: Kürzeste Bearbeitungszeiten bei Loseblatt-Ablage, individuelle Anpassung der einzelnen Mappe an das Inhaltsvolumen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Kopplungssystem
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Gewicht
563 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.