Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella VetroMobil Hängeordner A4 Karton, Kunststoff Grün, Olive


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Biella VetroMobil Hängeordner A4 Karton, Kunststoff Grün, Olive
Biella VetroMobil Hängeordner A4 Karton, Kunststoff Grün, Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91451717
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     27042600U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Biella Hängemappen Original - das meistverbreitete Registratursystem in der Schweiz. Die Tragstange aus Metall mit eingepresstem Nylon-Gleitern garantiert ein leichtes, geräuschloses Verschieben der Hängemappen. Der breite Boden aus Kunststoff ermöglicht die Ablage von umfangreichen Unterlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Olive
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Gewicht
164 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,93*
€ 193,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,76*
€ 190,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,14*
€ 164,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,87*
€ 149,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.