Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Original Hängeordner A4 Karton Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Original Hängeordner A4 Karton Beige
Biella Original Hängeordner A4 Karton Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91451714
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     27042400U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Biella Hängemappen Original - das meistverbreitete Registratursystem in der Schweiz. Die Tragstange aus Metall mit eingepresstem Nylon-Gleitern garantiert ein leichtes, geräuschloses Verschieben der Hängemappen. Besondere Merkmale: Kürzeste Bearbeitungszeiten bei Loseblatt-Ablage, individuelle Anpassung der einzelnen Mappe an das Inhaltsvolumen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4406*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1506*
€ 3,74921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0806*
€ 3,66591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9506*
€ 3,51121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6706*
€ 3,17801
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4406*
€ 2,90431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.