Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 3101928D Dateiablagebox Kunststoff Schwarz, Blau, Grün, Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 3101928D Dateiablagebox Kunststoff Schwarz, Blau, Grün, Pink, Violett
Exacompta 3101928D Dateiablagebox Kunststoff Schwarz, Blau, Grün, Pink, Violett
Exacompta 3101928D Dateiablagebox Kunststoff Schwarz, Blau, Grün, Pink, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91434057
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3101928D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Höhe
267 mm
Tiefe
347 mm
Gewicht
3006 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Pink, Violett
Format
A4+
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.