Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit 2-way Entry Cable Tie Mount Kabelbinder Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit 2-way Entry Cable Tie Mount Kabelbinder Nylon
Panduit 2-way Entry Cable Tie Mount Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-913986
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMS-S6-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28.7 mm
Merkmale
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,16074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,31*
€ 141,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,88*
€ 140,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 100,92*
€ 120,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 95,31*
€ 113,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,37*
€ 95,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.